Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse; 800W; 56V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgebläse; 800W; 56V; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-13097.3-13
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13097.3-13
EAN/GTIN:
     4251823472130
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -20...75°C
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 56V
Geräte-Typ: Heizgebläse
Heizleistung: 800W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 274,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,19*
€ 326,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,57*
€ 313,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.