Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse; 600W; 56V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgebläse; 600W; 56V; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-13095.3-03
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13095.3-03
EAN/GTIN:
     4251823472116
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -20...75°C
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 56V
Geräte-Typ: Heizgebläse
Heizleistung: 600W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 276,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,79*
€ 305,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.