Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse; 200W; 24V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-13092.1-13
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13092.1-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -20...75°C
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Geräte-Typ: Heizgebläse
Heizleistung: 200W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 270,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,24*
€ 321,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.