Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-TSSOP-38; 16kBFLASH,16kBSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon XMC1302-T038X0016 AB
Infineon XMC1302-T038X0016 AB
Artikel-Nr.:
     2805-1302T038X0016AB1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC1302T038X0016ABXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: PG-TSSOP-38
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: GPIO;USIC x2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 34
Anzahl Timer 16bit: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;Emulation EEPROM (DataFlash);ACMP x3;BCCU;POSIF;mathematischer Coprozessor;Innentemperatursensor
Kanalanzahl A/D: 12
Architektur-Art: Cortex M0
Familie: XMC1300
Speicher: 16kB SRAM;16kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,96*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.