Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-TSSOP-16; 8kBFLASH,16kBSRAM; XMC1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon XMC1301-T016F0008 AB
Infineon XMC1301-T016F0008 AB
Artikel-Nr.:
     2805-1301T016F0008AB1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC1301T016F0008ABXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PG-TSSOP-16
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: GPIO;USIC x2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 14
Anzahl Timer 16bit: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;Emulation EEPROM (DataFlash);ACMP x2;POSIF;CCU8;Innentemperatursensor
Kanalanzahl A/D: 6
Architektur-Art: Cortex M0
Familie: XMC1300
Speicher: 8kB FLASH;16kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.