Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-VQFN-24; 16kBFLASH,16kBSRAM; XMC1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon XMC1301-Q024F0016 AB
Infineon XMC1301-Q024F0016 AB
Artikel-Nr.:
     2805-1301Q024F0016AB1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC1301Q024F0016ABXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PG-VQFN-24
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: GPIO;USIC x2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 22
Anzahl Timer 16bit: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;Emulation EEPROM (DataFlash);ACMP x3;POSIF;Innentemperatursensor
Kanalanzahl A/D: 8
Architektur-Art: Cortex M0
Familie: XMC1300
Speicher: 16kB SRAM;16kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.