Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; rot; 2,9mm; Anz.Dioden: 2; 20mA; Linse: rot; 50°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; rot; 2,9mm; Anz.Dioden: 2; 20mA; Linse: rot; 50°
LED; im Gehäuse; rot; 2,9mm; Anz.Dioden: 2; 20mA; Linse: rot; 50°
Artikel-Nr.:
     2805-1301.2243
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1301.2243
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 2,9mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: rot
Helligkeit: 30...80mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 50°
Anzahl Dioden: 2
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Abmessungen: 21,5x4,9x10mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.