Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 10mΩ; 2W; ±1%; Ø2,4x10,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 10mΩ; 2W; ±1%; Ø2,4x10,6mm
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 10mΩ; 2W; ±1%; Ø2,4x10,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-12FR010E
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     12FR010E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 2w
drahtwiderstand
Hersteller: OHMITE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...275°C
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 2W
Widerstand: 10mΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,4x10,6mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 3,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 4,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.