Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø2mm; Anz.Mod: 4; Front: gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø2mm; Anz.Mod: 4; Front: gewölbt
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø2mm; Anz.Mod: 4; Front: gewölbt
Artikel-Nr.:
     2805-1296.3004
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1296.3004
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MENTOR
Länge: 45mm
Maße Frontplatte: Ø2mm
Anzahl der Module: 4
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.