Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Kontakteinsatz; weiblich; PIN: 8; kontaktlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Kontakteinsatz; weiblich; PIN: 8; kontaktlos
Steckverbinder: rund; Kontakteinsatz; weiblich; PIN: 8; kontaktlos
Artikel-Nr.:
     2805-12735/1
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     12735/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 380V
Nennstrom: 5A
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: Mini Buccaneer
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Steckverbinder-Anwendung: SA3149/1
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,53*
1 Tag
100
10
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,08*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 3,01*
1 Tag
21
1
€ 14,99*
ab € 1,50*
€ 3,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3150
ab € 29,83*
Zubehör
Bulgin
SA3149/1
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.