Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 10V; X5R; ±10%; SMD; 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 10V; X5R; ±10%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 10V; X5R; ±10%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-1210ZD226KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1210ZD226KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
chip kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Alias: KGM32AR51A226KU
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator 22 uf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,78*
1 Tag
12
1
€ 14,99*
ab € 0,391*
€ 1,345*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,288*
€ 1,429*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,429*
€ 1,70051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,908*
€ 1,08052
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.