Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1210; 1,08mH; 42Ω; Q: 8; ftest: 125kHz; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1210; 1,08mH; 42Ω; Q: 8; ftest: 125kHz; ±10%
Drossel: Draht; SMD; 1210; 1,08mH; 42Ω; Q: 8; ftest: 125kHz; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-1210FTC-112K-01
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1210FTC-112K-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FASTRON
Montage: SMD
Widerstand: 42Ω
Toleranz: ±10%
Induktivität: 1,08mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 8
Testfrequenz: 125kHz
Resonanzfrequenz: 1,7MHz
Kernmaterial: Ferrit
Drosselnanwendung: RFID-Anwendungen
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Empfindlichkeit: 12mV/µT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.