Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1210; 3,9uH; 410mA; 0,59Ω; Q: 30; ftest: 1MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1210; 3,9uH; 410mA; 0,59Ω; Q: 30; ftest: 1MHz
Drossel: Draht; SMD; 1210; 3,9uH; 410mA; 0,59Ω; Q: 30; ftest: 1MHz
Artikel-Nr.:
     2805-1210F-3R9K-01
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1210F-3R9K-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FASTRON
Montage: SMD
Widerstand: 0,59Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,41A
Induktivität: 3,9µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 30
Testfrequenz: 1MHz
Resonanzfrequenz: 80MHz
Kernmaterial: Ferrit
Drosselnanwendung: RF Anwendungen
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,178*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.