Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1210; 3,3uH; 425mA; 0,55Ω; Q: 30; ftest: 1MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1210; 3,3uH; 425mA; 0,55Ω; Q: 30; ftest: 1MHz
Drossel: Draht; SMD; 1210; 3,3uH; 425mA; 0,55Ω; Q: 30; ftest: 1MHz
Artikel-Nr.:
     2805-1210F-3R3K-01
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1210F-3R3K-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: FASTRON
Montage: SMD
Widerstand: 0,55Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 425mA
Induktivität: 3,3µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 30
Testfrequenz: 1MHz
Resonanzfrequenz: 90MHz
Kernmaterial: Ferrit
Drosselnanwendung: RF Anwendungen
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,55*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,178*
€ 0,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.