Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1210; 1000uH; 55mA; 32Ω; Q: 18; ftest: 0,1MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1210; 1000uH; 55mA; 32Ω; Q: 18; ftest: 0,1MHz
Drossel: Draht; SMD; 1210; 1000uH; 55mA; 32Ω; Q: 18; ftest: 0,1MHz
Artikel-Nr.:
     2805-1210F-102K-01
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1210F-102K-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: FASTRON
Montage: SMD
Widerstand: 32Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 55mA
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 18
Testfrequenz: 0,1MHz
Resonanzfrequenz: 1,6MHz
Kernmaterial: Ferrit
Drosselnanwendung: RF Anwendungen
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 1mh, smd drossel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 136,48*
€ 172,28*
Frei Haus
ab € 324,192*
€ 385,072*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,28*
€ 205,0132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,304*
€ 201,47176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,712*
€ 188,86728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,144*
€ 182,24136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,48*
€ 162,4112
pro Packung
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,1706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.