Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-12066D226KAT4A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12066D226KAT4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,05462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 500,16*
€ 595,1904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 494,08*
€ 587,9552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 469,60*
€ 558,824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 459,52*
€ 546,8288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 436,96*
€ 519,9824
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.