Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-12065C103K4T4A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12065C103K4T4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,0285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 498,60*
€ 593,334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 481,35*
€ 572,8065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 456,60*
€ 543,354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 447,00*
€ 531,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 427,50*
€ 508,725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.