Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0804; gelb; 36÷57mcd; 2,1x1x0,6mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA; 60mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0804; gelb; 36÷57mcd; 2,1x1x0,6mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA; 60mW
LED; SMD; 0804; gelb; 36÷57mcd; 2,1x1x0,6mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA; 60mW
Artikel-Nr.:
     2805-12-215UYC/S530-A3
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     12-215UYC/S530-A3/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 0804
Leistung: 60mW
Betriebsspannung: 2...2,4V
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 589nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 36...57mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
LED Diodenausführung: abgewinkelt
Abmessungen: 2,1x1x0,6mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,205*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.