Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 2110; rot; 16÷38mcd; 2,1x0,6x1mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA; 60mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 2110; rot; 16÷38mcd; 2,1x0,6x1mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA; 60mW
LED; SMD; 2110; rot; 16÷38mcd; 2,1x0,6x1mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA; 60mW
Artikel-Nr.:
     2805-12-215SURC/S530-A2
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     12-215SURC/S530-A2/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 2110
Leistung: 60mW
Betriebsspannung: 2...2,4V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 624nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 16...38mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 2,1x0,6x1mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.