Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 3; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 3; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten
Buchse; M12; PIN: 3; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten
Artikel-Nr.:
     2805-12-03PFFS-SH8001
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-03PFFS-SH8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL LTW
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP68;IP69K
Montagegewinde: PG9
Gehäuse-Material: Metall
Anzahl Pole: 3
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 5,91*
€ 8,97*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 10,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.