Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 4kbEEPROM; UNI/O; 512x8bit; 2,5÷5,5V; 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 4kbEEPROM; UNI/O; 512x8bit; 2,5÷5,5V; 100kHz
IC: EEPROM Speicher; 4kbEEPROM; UNI/O; 512x8bit; 2,5÷5,5V; 100kHz
Artikel-Nr.:
     2805-11LC040-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     11LC040-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom dip 28
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Interface: UNI/O
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 512x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 100kHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 4kb EEPROM
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.