Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 8kbEEPROM; UNI/O; 1024x8bit; 1,8÷5,5V; 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 8kbEEPROM; UNI/O; 1024x8bit; 1,8÷5,5V; 100kHz
IC: EEPROM Speicher; 8kbEEPROM; UNI/O; 1024x8bit; 1,8÷5,5V; 100kHz
Artikel-Nr.:
     2805-11AA080-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     11AA080-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom dip 28
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: UNI/O
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 1024x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 100kHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 8kb EEPROM
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.