Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; UNI/O; 128x8bit; 1,8÷5,5V; 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; UNI/O; 128x8bit; 1,8÷5,5V; 100kHz
IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; UNI/O; 128x8bit; 1,8÷5,5V; 100kHz
Artikel-Nr.:
     2805-11AA010-I/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     11AA010-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: UNI/O
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 128x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 100kHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,247*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.