Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; 7/8",beiderseitig; 5m; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-114030K12M050
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     130010-0868
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Mini-Change
Maximalstrom: 10A
Leitungsgröße: 16AWG
Leitungslänge: 5m
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Max. Spannung: 600V
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;7/8"
Steckverbinder 1: Stecker
Steckverbinder 2: Stecker
Steckverbinder-Art 1: männlich
Steckverbinder-Art 2: weiblich
Räumliche Orientierung 1: gerade
Räumliche Orientierung 2: gerade
Alias: 1300100868
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 62,03*
€ 88,74*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 77,29*
€ 150,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.