Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 30mm; natürlich; Meßtoleranz: 0; +1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-11401194N030030005
Herst.-Nr.:
     11401194N030030005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MITSUBISHI CHEMICAL ADV. MATERIALS
Farbe: natürlich
Breite: 300mm
Material: Kunststoff;Ketron 1000 PEEK;PEEK
Länge: 0,5m
Stärke: 30mm
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 300x500mm
Produktionsprozess: gepresst
Meßtoleranz: 0;+1mm
Dickentoleranz: +0,5...+2,5mm
Auftauchen: 0,15m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.292,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.631,95*
€ 1.942,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,91*
€ 1.905,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.510,86*
€ 1.797,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.468,34*
€ 1.747,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.431,62*
€ 1.703,63
pro Stück
ab 16 Stück
€ 1.327,34*
€ 1.579,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,50*
€ 1.538,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.