Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; 7/8",beiderseitig; 3m; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-113030K13M030
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     130010-0489
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: Mini-Change
Maximalstrom: 13A
Leitungsgröße: 16AWG
Leitungslänge: 3m
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Max. Spannung: 600V
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;7/8"
Steckverbinder 1: Stecker
Steckverbinder 2: Stecker
Steckverbinder-Art 1: männlich
Steckverbinder-Art 2: weiblich
Räumliche Orientierung 1: gerade
Räumliche Orientierung 2: gerade
Alias: 1300100489
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.