Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; -1÷3bar; Klasse: 2,5; 40mm; -20÷60°C; IP65; 113.53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer; -1÷3bar; Klasse: 2,5; 40mm; -20÷60°C; IP65; 113.53
Manometer; -1÷3bar; Klasse: 2,5; 40mm; -20÷60°C; IP65; 113.53
Artikel-Nr.:
     2805-113.53-30466555
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     30466555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Hersteller: WIKA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Stahl
Dichtheitsklasse: IP65
Durchmesser: 40mm
Anschlüsse: M12 x 1,5
Messgerät-Eigenschaften: hintere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Manometer
Anwendung der Messgeräte: für nicht viskose oder kristallisierende und nicht mir Kuperlegierung reagierende Gas und flüssige Medien;Hydraulik;für Messstellen mit hohen dynamischen Belastungen oder Vibrationen;Kompressoren
Druckmessbereich: -1...3bar
Genauigkeitsklasse: 2,5
Herstellerserie: 113.53
Messung: Drücke
Typ des Messgeräts: analog;mit Rohrfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.