Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 5A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 5A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)
Mikroschalter SNAP ACTION; 5A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)
Artikel-Nr.:
     2805-111SM602-H4
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     111SM602-H4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -54...85°C
Gehäuseabmessungen: 19,8x6,4x10mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Herstellerserie: SM
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.