Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; SPDT; ON-(ON); Pos: 2; -54÷121°C; SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-111SM244
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     111SM244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell microschalter
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -54...121°C
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Herstellerserie: SM
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.