Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; -1÷24bar; Klasse: 1,6; 160mm; Anwendung: für Fernwärme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer; -1÷24bar; Klasse: 1,6; 160mm; Anwendung: für Fernwärme
Manometer; -1÷24bar; Klasse: 1,6; 160mm; Anwendung: für Fernwärme
Artikel-Nr.:
     2805-111.22-12603813
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     12603813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: WIKA
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: Stahl
Dichtheitsklasse: IP50
Durchmesser: 160mm
Anschlüsse: M20 x 1,5
Messgerät-Eigenschaften: untere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Manometer
Anwendung der Messgeräte: für Fernwärme
Druckmessbereich: -1...24bar
Genauigkeitsklasse: 1,6
Herstellerserie: 111.22
Messung: Drücke
Typ des Messgeräts: analog;mit Rohrfeder
Temperatur des Mediums: max 200°C
Weitere Suchbegriffe: wika druckanzeige, druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.