Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; 0÷4bar; Klasse: 1,6; 100mm; Anwendung: für Fernwärme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer; 0÷4bar; Klasse: 1,6; 100mm; Anwendung: für Fernwärme
Manometer; 0÷4bar; Klasse: 1,6; 100mm; Anwendung: für Fernwärme
Artikel-Nr.:
     2805-111.22-12273503
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     12273503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: WIKA
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: Stahl
Dichtheitsklasse: IP50
Durchmesser: 100mm
Anschlüsse: M20 x 1,5
Messgerät-Eigenschaften: untere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Manometer
Anwendung der Messgeräte: für Fernwärme
Druckmessbereich: 0...4bar
Genauigkeitsklasse: 1,6
Herstellerserie: 111.22
Messung: Drücke
Typ des Messgeräts: analog;mit Rohrfeder
Temperatur des Mediums: max 200°C
Weitere Suchbegriffe: wika druckanzeige, druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.