Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; -1÷24bar; Klasse: 1,6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer; -1÷24bar; Klasse: 1,6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54
Manometer; -1÷24bar; Klasse: 1,6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-111.20-12375129
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     12375129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: WIKA
Betriebstemperatur: -40...60°C
Gehäusematerial: Stahl
Dichtheitsklasse: IP54
Durchmesser: 160mm
Anschlüsse: M20 x 1,5
Messgerät-Eigenschaften: untere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Manometer
Anwendung der Messgeräte: für Kälte- und Klimatechnik;für Fernwärme;für die Gasindustrie
Druckmessbereich: -1...24bar
Genauigkeitsklasse: 1,6
Herstellerserie: 111.20
Messung: Drücke
Typ des Messgeräts: analog;mit Rohrfeder
Temperatur des Mediums: max 60°C
Weitere Suchbegriffe: wika druckanzeige, druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.