Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; 0÷16bar; Klasse: 1,6; 160mm; Temp: -20÷60°C; 111.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer; 0÷16bar; Klasse: 1,6; 160mm; Temp: -20÷60°C; 111.12
Manometer; 0÷16bar; Klasse: 1,6; 160mm; Temp: -20÷60°C; 111.12
Artikel-Nr.:
     2805-111.12-30465338
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     30465338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: WIKA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Durchmesser: 160mm
Anschlüsse: M20 x 1,5
Messgerät-Eigenschaften: untere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Manometer
Anwendung der Messgeräte: Pneumatik;Medizintechnik;für nicht viskose oder kristallisierende und nicht mir Kuperlegierung reagierende Gas und flüssige Medien;Heizungs- und Klimatechnik
Druckmessbereich: 0...16bar
Genauigkeitsklasse: 1,6
Herstellerserie: 111.12
Messung: Drücke
Typ des Messgeräts: analog;mit Rohrfeder
Temperatur des Mediums: max 150°C
Weitere Suchbegriffe: wika druckanzeige, druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.