Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; -1÷5bar; Klasse: 2,5; 40mm; Temp: -20÷60°C; 111.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer; -1÷5bar; Klasse: 2,5; 40mm; Temp: -20÷60°C; 111.12
Manometer; -1÷5bar; Klasse: 2,5; 40mm; Temp: -20÷60°C; 111.12
Artikel-Nr.:
     2805-111.12-12842312
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     12842312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: WIKA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Durchmesser: 40mm
Anschlüsse: G 1/8"B
Messgerät-Eigenschaften: hintere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Manometer
Anwendung der Messgeräte: Pneumatik;Medizintechnik;für nicht viskose oder kristallisierende und nicht mir Kuperlegierung reagierende Gas und flüssige Medien;Heizungs- und Klimatechnik
Druckmessbereich: -1...5bar
Genauigkeitsklasse: 2,5
Herstellerserie: 111.12
Messung: Drücke
Typ des Messgeräts: analog;mit Rohrfeder
Temperatur des Mediums: max 60°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.