Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; 0÷1bar; Klasse: 1,6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer; 0÷1bar; Klasse: 1,6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.12
Manometer; 0÷1bar; Klasse: 1,6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.12
Artikel-Nr.:
     2805-111.12-12783715
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     12783715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: WIKA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 100mm
Anschlüsse: M20 x 1,5
Messgerät-Eigenschaften: hintere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Manometer
Anwendung der Messgeräte: Pneumatik;Medizintechnik;für nicht viskose oder kristallisierende und nicht mir Kuperlegierung reagierende Gas und flüssige Medien;Heizungs- und Klimatechnik
Druckmessbereich: 0...1bar
Genauigkeitsklasse: 1,6
Herstellerserie: 111.12
Messung: Drücke
Typ des Messgeräts: analog;mit Rohrfeder
Temperatur des Mediums: max 60°C
Weitere Suchbegriffe: wika druckanzeige, druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.