Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; -1bar÷600mbar; Klasse: 2,5; 63mm; Temp: -20÷60°C; 111.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer; -1bar÷600mbar; Klasse: 2,5; 63mm; Temp: -20÷60°C; 111.12
Manometer; -1bar÷600mbar; Klasse: 2,5; 63mm; Temp: -20÷60°C; 111.12
Artikel-Nr.:
     2805-111.12-12084477
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     12084477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: WIKA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Durchmesser: 63mm
Anschlüsse: M12 x 1,5
Messgerät-Eigenschaften: hintere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Manometer
Anwendung der Messgeräte: Pneumatik;Medizintechnik;für nicht viskose oder kristallisierende und nicht mir Kuperlegierung reagierende Gas und flüssige Medien;Heizungs- und Klimatechnik
Druckmessbereich: -1bar...600mbar
Genauigkeitsklasse: 2,5
Herstellerserie: 111.12
Messung: Drücke
Typ des Messgeräts: analog;mit Rohrfeder
Temperatur des Mediums: max 60°C
Weitere Suchbegriffe: wika druckanzeige, druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.