Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; 0÷16bar; Klasse: 2,5; 40mm; Temp: -20÷60°C; 111.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer; 0÷16bar; Klasse: 2,5; 40mm; Temp: -20÷60°C; 111.10
Manometer; 0÷16bar; Klasse: 2,5; 40mm; Temp: -20÷60°C; 111.10
Artikel-Nr.:
     2805-111.10-7440905
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     7440905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: WIKA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Durchmesser: 40mm
Anschlüsse: M10 x 1
Messgerät-Eigenschaften: untere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Manometer
Anwendung der Messgeräte: Pneumatik;Medizintechnik;für nicht viskose oder kristallisierende und nicht mir Kuperlegierung reagierende Gas und flüssige Medien;Heizungs- und Klimatechnik
Druckmessbereich: 0...16bar
Genauigkeitsklasse: 2,5
Herstellerserie: 111.10
Messung: Drücke
Typ des Messgeräts: analog;mit Rohrfeder
Temperatur des Mediums: max 60°C
Weitere Suchbegriffe: wika druckanzeige, druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.