Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierkabel; USB; MOSAIC; 24VDC; 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1100089
Hersteller:
     reer
Herst.-Nr.:
     CSU-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: REER
Steckverbinder-Art: USB
Betriebsspannung: 24V DC
Leitungslänge: 1m
Steuerung Zubehör-Typ: Programmierkabel
Anwendung - Serie/Produzent: MOSAIC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
REER:
REER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.