Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 68uF; 10VDC; TPC; SMD; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-10TPC68M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10TPC68M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
panasonic smd tantal elko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,3x4,3x1,9mm
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 45mΩ
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: TPC
Betriebsstrom: 1,7A
Herstellerserie: POSCAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.