Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 10; Non-ZIF; SMT; 0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 10; Non-ZIF; SMT; 0,5A
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 10; Non-ZIF; SMT; 0,5A
Artikel-Nr.:
     2805-10FMN-SMT-A-TF
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     10FMN-SMT-A-TF (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
LF-Steckverbinder
ffc steckverbinder
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Maximalstrom: 0,5A
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Max. Spannung: 50V
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,238*
€ 0,71*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,41*
€ 1,429*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
686610200001
ab € 2,10*
Zubehör
Molex
98267-0255
ab € 1,26*
Zubehör
Würth Elektronik
686710050001
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.