Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x10mm; 9m3/h; 25dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x10mm; 9m3/h; 25dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x10mm; 9m3/h; 25dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-109P0412H901
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109P0412H901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 70mA
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 7...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 40x40x10mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 9m3/h
Lärmbelastung: 25dBA
Drehzahl: 6200Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,84W
Leitungslänge: 0,32m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,53*
€ 13,10*
€ 8,95*
ab € 11,95*
€ 17,56*
1 Tag
37
€ 5,95*
ab € 16,61*
€ 26,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.