Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 5VDC; 40x40x15mm; 10,8m3/h; 28dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-109P0405H7D01
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109P0405H7D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,28A
Versorgungsspannung: 5V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 40x40x15mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 10,8m3/h
Lärmbelastung: 28dBA
Drehzahl: 7700Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 1,4W
Leitungslänge: 0,32m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 15.500 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 62 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 155 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 310 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 15500 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.