Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 5VDC; 40x40x28mm; 19,2m3/h; 37dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-109P0405H302
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     109P0405H302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,68A
Versorgungsspannung: 5V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 40x40x28mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 19,2m3/h
Lärmbelastung: 37dBA
Drehzahl: 8700Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 3,4W
Leitungslänge: 0,32m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 15.500 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 62 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 155 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 310 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 15500 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.