Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Platte-Platte; 9159; 3mm; PIN: 2; 5A; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Platte-Platte; 9159; 3mm; PIN: 2; 5A; männlich
Steckverbinder: Platte-Platte; 9159; 3mm; PIN: 2; 5A; männlich
Artikel-Nr.:
     2805-109159002101116
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     109159002101116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: KYOCERA AVX
Steckverbinder-Typ: Platte-Platte
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 125V AC
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: 9159
Maximalstrom: 5A
Kontaktraster: 3mm
Steckverbinder-Anwendung: LED-Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.