Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 100kΩ; THT; 3892K; -55÷300°C; ±0,5°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-104JL1A
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     104JL1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...300°C
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±0,5°C
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 3892K
Weitere Suchbegriffe: littelfuse ntc, heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.