Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; 2P+PE; 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; 2P+PE; 250VAC
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; 2P+PE; 250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-1040-0BS
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     1040-0BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PCE
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 16A
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2P+PE
Steckverbinder-Variante: mit Erdung;Seitenanschluss
Steckverbinder-Anwendung: für M-BOX Gehäuse
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen);schraubbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.