Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; Han Kit; PIN: 6; 6+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; Han Kit; PIN: 6; 6+PE
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; Han Kit; PIN: 6; 6+PE
Artikel-Nr.:
     2805-10330060000
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     10330060000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder-Art: männlich + weiblich
Nennspannung: 500V
Gehäuse: Größe 6B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 16A
Setinhalt: Vollständiges Set;Stecker + Buchse
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: Han Kit
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Steckverbinder-Variante: mit Kabelverschraubung
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stopfbuchsengewinde: M20
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Leitungsaußendurchmesser: 5...12mm
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Engineering PN: Han-KIT 06B
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,44*
€ 41,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,64402*
€ 43,08402*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 30,48*
€ 50,31*
Frei Haus
ab € 45,93*
€ 66,01*
€ 8,95*
ab € 55,12*
€ 74,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.