Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; Han Kit; PIN: 4; 3+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; Han Kit; PIN: 4; 3+PE
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; Han Kit; PIN: 4; 3+PE
Artikel-Nr.:
     2805-10200030004
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     10200030004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder-Art: männlich + weiblich
Nennspannung: 400V
Gehäuse: Größe 3A
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 10A
Setinhalt: Vollständiges Set;Stecker + Buchse
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Han Kit
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3+PE
Steckverbinder-Variante: mit Kabelverschraubung
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stopfbuchsengewinde: M20
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Leitungsaußendurchmesser: 5...12mm
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Engineering PN: Han-KIT 3AWK
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,22*
€ 31,11*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 18,94*
€ 35,51*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 34,23*
€ 51,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.