Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; Han Kit; PIN: 4; 3+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; Han Kit; PIN: 4; 3+PE
Steckverbinder: HDC; männlich + weiblich; Han Kit; PIN: 4; 3+PE
Artikel-Nr.:
     2805-10200030001
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     10200030001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder-Art: männlich + weiblich
Nennspannung: 400V
Gehäuse: Größe 3A
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 10A
Setinhalt: Vollständiges Set;Stecker + Buchse
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Han Kit
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3+PE
Steckverbinder-Variante: mit Kabelverschraubung
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stopfbuchsengewinde: M20
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Leitungsaußendurchmesser: 5...12mm
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: Han-KIT 3AGM
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 22,7261*
€ 25,9861*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,76*
€ 33,59*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 21,23*
€ 38,41*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 35,32*
€ 46,46*
1 Tag
47
1
Frei Haus
ab € 38,32*
€ 56,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.