Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; EPIC H-BE; PIN: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-10182000
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10182000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder 10 pol
epic steckverbinder
Hersteller: LAPP
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 500V
Gehäuse: Größe H-B 10
Nennstrom: 16A
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: EPIC H-BE
Steckverbinder-Ausgangssystem: 10+PE
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Anwendung: für Walzkontakte
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 5,74*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 15,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.